Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Artikel-Nr.:
     261-TM0813
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40920
EAN/GTIN:
     4250619600191
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813

Kabelbrücke aus Kunststoff
Farbe: gelb
Höhe = 12 mm
Breite = 75 mm
Länge = 1,5 m
Material: Weich-PVC
Verhindern Stolperunfälle
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Büro und Betrieb
Höhe mm:
12
Breite mm:
75
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb
Länge mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke signalgelb 1,5 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal gelb, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,974*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,424*
€ 58,815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,814*
€ 58,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,084*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,434*
€ 54,066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,934*
€ 53,471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,974*
€ 43,999
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.