Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, beige, 2 Kammern, Länge 1,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-485891
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40620
EAN/GTIN:
     4250619600139
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, beige, 2 Kammern, Länge 1,5 m.

Einfache und schnelle Verlegung von Kabeln. Ideal für Verkaufsflächen und Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche. Für den Einsatz auf Messen und Veranstaltungen.

Die Kabelbrücken aus Kunststoff schaffen ganz einfach und sicher Ordnung im Kabelsalat. Ein Stolperschutz, der Sach- und Personenschäden vorbeugt. Die Kabel werden ohne Demontage der Stecker von unten in die Kabelbrücke eingelegt. Inkl. einer Rolle Doppelklebeband. 2 Kabelkanäle 8 x 11 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Breite:
75 mm
Höhe:
12 mm
Farbe:
beige
Material:
PVC
Anzahl Kabelkanäle:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 100 x 1500 mm beige, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1,5 m, 485891 49, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, PVC-Kabelbrücke, PVC-Kabelbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,57*
€ 27,86*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,61*
€ 29,28*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 29,72*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 30,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,13*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,13*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.