Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4559
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4559
Artikel-Nr.:
     261-TB4559
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22802+22912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4559

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm
Außenmaße LxB 1255 x 1055 mm
Behältergröße LxB 1200 x 1000 mm
Rad TPE Ø 200 mm
Ladehöhe 552 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
TPE
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
552
Breite mm:
1055
Länge mm:
1255
Tragkraft kg:
750
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
1010
Ladeflächenlänge mm:
1210
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
552
Ladeflächen LxB mm:
1210 x 1010
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,47*
€ 484,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,57*
€ 449,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 146,10*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 103,40*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,41*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 72,53*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,20*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 33,975*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 37,99*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 54,54*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.