Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rohrschiebebügel - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rohrschiebebügel - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Rohrschiebebügel - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Rohrschiebebügel - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Rohrschiebebügel - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
Artikel-Nr.:
     C7573-22890
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22890
EAN/GTIN:
     4017976228907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Stabiler Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt. Diese Sonderausstattung ist nur zusammen mit den Fahrgestellen lieferbar, da diese fest verschweißt wird. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.