Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
Artikel-Nr.:
     C7573-22895
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22895
EAN/GTIN:
     4017976228952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichsel Gitterwagen
Deichsel und Kupplung für Paletten-...
ESD-Palette
Palettenfahrgestell
Deichsel und Kupplung für Paletten-Fahrgestell.  Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler abgekanteter Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Deutsches Patent: 10 2004 061 440. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
Deichsel einschiebbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.