Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-607554 Herst.-Nr.: 1A002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für den sicheren Transport! Vorteil gegenüber bisherigen Systemen: Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen
Handhabung: Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fixiert sich mittels Halterungen an den Metallscharnieren Rahmen sind beliebig aufeinander stapelbar Durch 4 verzinkte Schaniere diagonal klappbar, daher sehr platzsparend für den Rücktransport Weitere Informationen: | | Abmessung:: | 600x800x200 mm | Material:: | ABS | Gewicht:: | 4 kg | Farbe:: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Hygiene-Palette, Hygienepalette, aufsatzrahmen palette kunststoff, hygiene palette, aufsatzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen, Rahmen, 600x800, Stapelrahmen, Kunststoffrahmen, Kunststoffpaletten, Kunststoffpalette, Paletten, Palette, Displaypalette, Stapelpaletten, Europalette, Europaletten, Leichtpalette, Antirutschkante, Halterahmen, Kunststoffausatzrahmen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,535* | € 52,675* | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,21* | € 60,98* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 52,27* | € 66,38* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,66* | € 66,98* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 52,02* | € 67,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|