Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Deichsel und Kupplungszapfen - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Deichsel und Kupplungszapfen - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplungszapfen - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplungszapfen - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplungszapfen - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
fetra® Deichsel und Kupplungszapfen - Mehrpreis -, für Paletten-Fahrgestelle
Artikel-Nr.:
     C7573-22894
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22894
EAN/GTIN:
     4017976228945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Deichsel und Kupplung für Paletten-...
Deichsel und Kupplungszapfen für Paletten-Fahrgestelle. Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler profilierter Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
Deichsel mit Gasdruckfeder
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.