Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4553
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4553
Artikel-Nr.:
     261-TB4553
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22800+22910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4553

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1010 x 810 mm
Außenmaße LxB 1055 x 855 mm
Behältergröße LxB 1000 x 800 mm
Rad TPE Ø 200 mm
Ladehöhe 552 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
TPE
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
552
Breite mm:
1055
Länge mm:
1255
Tragkraft kg:
750
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
810
Ladeflächenlänge mm:
1010
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 280 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
552
Ladeflächen LxB mm:
1010 x 810
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 280 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 146,48*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 103,40*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,64*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 72,76*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,24*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 33,975*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 38,21*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 54,54*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.