Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x1010 mm | TB4537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x1010 mm | TB4537
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x1010 mm | TB4537
Artikel-Nr.:
     261-TB4537
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22812+22922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x1010 mm | TB4537

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 1200 kg
Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm
Außenmaße LxB 1255 x 1055 mm
Behältergröße LxB 1200 x 1000 mm
Rad Elastic-Vollgummi Ø 200 mm
Ladehöhe 650 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
Elastik
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
652
Tragkraft kg:
1200
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
1010
Ladeflächenlänge mm:
1210
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
652
Ladeflächen LxB mm:
1210 x 1010
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,71*
€ 573,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 146,11*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 103,77*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,47*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 72,76*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,30*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 9,80*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,84*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.