Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x810 mm | TB4534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x810 mm | TB4534
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x810 mm | TB4534
Artikel-Nr.:
     261-TB4534
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22811+22921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 1200 kg Ladefläche LxB 1210x810 mm | TB4534

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 1200 kg
Ladefläche LxB 1210 x 810 mm
Außenmaße LxB 1255 x 855 mm
Behältergröße LxB 1200 x 800 mm
Rad Elastic-Vollgummi Ø 200 mm
Ladehöhe 650 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
Elastik
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
652
Tragkraft kg:
1200
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
810
Ladeflächenlänge mm:
1210
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
652
Ladeflächen LxB mm:
1210 x 810
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,61*
€ 563,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,24*
€ 511,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 12,25*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 148,13*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 105,38*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,74*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 73,69*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,74*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,61*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,64*
Zubehör
Fetra
1284
ab € 15,47*
Zubehör
Fetra
1285/200
ab € 19,50*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.