Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38672509, Gedore Red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 2.5 mm 3301274


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946254
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301274
EAN/GTIN:
     4060833012744
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R38672509, 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 2.5 mm 3301274 Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
52 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
2,5 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,91*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 5,09*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,49*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,50*
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 30,72*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,84*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,89*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.