Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38002012 Schraubendrehersatz PH+PZ+LS 2K 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38002012
EAN/GTIN:
     4060833012737
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Netto-Gewicht [kg]:
0,927 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Stückliste (Text):
Schlitz-Schraubendreher 3 4 5,5 6,5 8 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 2 VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 mm VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Phasenprüfer 3 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 13,69*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,73*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,87*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38672509
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.