Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38672509 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301274
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38672509
EAN/GTIN:
     4060833012744
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Klingenlänge kurz [mm]:
52 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
2,5 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 29,10*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,72*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,88*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.