| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301275 Herst.-Nr.: R38670309 EAN/GTIN: 4060833012751 |
| |
|
| | |
| Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Klingenlänge kurz [mm]: | 52 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,044 kg | Oberfläche: | matt verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 3 mm | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus-schraubendreher 3mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 3mm, Schraubendreher |
| | |
| |