Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38672509 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301274
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301274
EAN/GTIN:
     4060833012744
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
2,5
Ursprungsland:
China
antimagnetisch:
0
Ausführung funkenarm:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
100 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
52
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,90*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 5,09*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,49*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,50*
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 29,10*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,72*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,88*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.