Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38002106 2K-Schraubendrehersatz PZ+SL 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301271
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38002106
EAN/GTIN:
     4060833012713
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764, Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Netto-Gewicht [kg]:
0,435 kg
Norm:
DIN 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 1 2
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 29,10*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 16,72*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
R38670409
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 5,88*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
R38672509
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.