Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05105012, Gedore Red Doppelmaulschlüssel Satz SW6-32mm 12-teilig 3300960


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-946091
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300960
EAN/GTIN:
     4060833009607
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R05105012, Doppelmaulschlüssel Satz SW6-32mm 12-teilig 3300960 Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2510 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Halter
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
66 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,42 kg
Norm:
DIN 3110
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 32,04*
€ 39,23*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 39,65*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 39,97*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 40,26*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 20,37*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 24,00*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 2,46*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 2,72*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 2,78*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.