Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-920458
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597582
EAN/GTIN:
     3165140148023
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597582, Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ?an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.tandzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
11
Durchmesser (D) mm:
3.00
Gesamtlänge (L2) mm:
46
Leistungsbeschreibung:
Doppelt so lange bohren
Volumen:
0,118 dm3
Weitere Suchbegriffe: karosseriebohrer 3 mm, karosseriebohrer, doppelendbohrer bosch, 2 608 597 582, DOPPELENDBOHRER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,58*
€ 18,21*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 18,25*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 18,26*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,97*
€ 18,66*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,88*
€ 18,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 141,80*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 532,39*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 259,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.