Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148023
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597582
EAN/GTIN:
     3165140148023
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 3 mm, Arbeitslänge: 11 mm, Gesamtlänge: 46 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0.025 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000021 dm³
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
3 x 11 x 46 mm
Durchmesser D mm:
3.0
Arbeitslänge L1 mm:
11
Gesamtlänge L2 mm:
46
Weitere Suchbegriffe: karosseriebohrer 3 mm, karosseriebohrer, doppelendbohrer bosch, Bohren, Metallbohrer, Doppelendbohrer HSS-G
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 18,38*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 18,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 18,47*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,88*
€ 18,74*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,42*
€ 19,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 141,90*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 530,88*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 259,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.