Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05027932001, Wera Drehmomentindikator TORX 300 TX 8/1,2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 79
Artikel-Nr.:
     260W-905729
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027932001
EAN/GTIN:
     4013288093349
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05027932001, 300 TX, Drehmomentindikator TORX 300 TX 8/1,2 Nm
  • Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innen TORX® Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenlänge:
65 mm
Innensechskant:
- mm
Länge:
105 mm
Max. Drehmoment:
1.2 Nm
Schneidenbreite:
- mm
Schneidenstärke:
- mm
Größe:
sonstige
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,28*
€ 28,02*
1
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 29,99*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 30,07*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 31,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,71*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,86*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 23,18*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 35,24*
Ähnlich
Wera
05027934001
ab € 23,51*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,90*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,78*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 22,10*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.