Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05027934001, Wera Drehmomentindikator TORX 300 TX 10/2,0 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 79
Artikel-Nr.:
     260W-905724
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027934001
EAN/GTIN:
     4013288093370
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05027934001, 300 TX, Drehmomentindikator TORX 300 TX 10/2,0 Nm
  • Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innen TORX® Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff, für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
126 GRAMM
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenlänge:
65 mm
Innensechskant:
- mm
Länge:
105 mm
Max. Drehmoment:
2 Nm
Schneidenbreite:
- mm
Schneidenstärke:
- mm
Größe:
sonstige
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 23,99*
€ 30,10*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 24,30*
€ 30,17*
1
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 30,23*
2 Tage
28
1
€ 5,50*
ab € 24,63*
€ 30,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,29*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,18*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,51*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,46*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,88*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,21*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,58*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,68*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.