Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 300 TX 10 2 Nm fest WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827954
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027934001
EAN/GTIN:
     4013288093370
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schlüssel
mit Kraftform-Griff mit Sechskantklinge und verchromter Black Point-Spitze · beim Erreichen des Drehmoments löst der Drehmoment-Schraubendreher mechanisch aus und signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar · Genauigkeit +/- 10 %- voreingestelltes, nicht manipulierbares Drehmoment- lange schlanke Klinge mit nur 4-mm-Sechskant- voreingestelltes Drehmoment durch einen Siegelring gegen Manipulation geschützt- im Gegensatz zum Anzugsmoment ist das Lösemoment nicht begrenzt- Griffkennzeichnung mit dem Antriebssymbol der Schraube, der Größe und dem voreingestellten DrehmomentWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 10
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
170 mm
eingestelltes Drehmoment:
2 Nm
Modell:
05027934001
Typ:
fest
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Schraubendrehergriff
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 23,99*
€ 30,10*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 24,30*
€ 30,17*
1
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 30,23*
Lager 1498
28
1
€ 5,50*
ab € 24,63*
€ 30,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,21*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028040001
ab € 22,07*
Ähnlich
Wera
05028041001
ab € 22,18*
Ähnlich
Wera
05028042001
ab € 22,51*
Ähnlich
Wera
05027936001
ab € 34,46*
Ähnlich
Wera
05027935001
ab € 24,88*
Ähnlich
Wera
05027930001
ab € 21,21*
Ähnlich
Wera
05027931001
ab € 21,37*
Ähnlich
Wera
05027932001
ab € 21,68*
Ähnlich
Wera
05027933001
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.