Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263311112, Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-775497
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263311112, Akku-LED-Arbeitsleuchte UNIFORM , Hauptlicht fest verbaute COB-LED , Punktlicht fest vebaute Hochleistungs-LED , Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar , Kunststoffgehäuse , Magnet und ausklappbare, um 360° frei drehbare Aufhängevorrichtung , Kopf stufenlos 180° schwenkbar , Einsatztemperatur –10 bis +40 °C , Schutzart IP65, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Betrieb über auswechselbaren Li-Ion-Akku 3,6 V/3000 mAh Lieferung: Inklusive Ladestation und USB-Ladekabel., Fabrikat: Scangrip
Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
500/250 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
175 lm
Farbtemperatur:
6000 K
Farbwiedergabeindex Ra (CRI):
80
Brenndauer:
24,5 h
Ladedauer:
5 h
Abmessungen:
190 x 60 x 32 mm
Markenname:
Scangrip
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
03.5407
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
€ 5,99*
ab € 49,96*
€ 59,68*
2 Tage
276
€ 5,45*
ab € 50,10*
€ 59,74*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 51,24*
€ 61,43*
3 Tage
243
€ 4,99*
ab € 51,81*
€ 62,00*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 21,28*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 38,29*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,53*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,66*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,76*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,51*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,03*
Ähnlich
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.