Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5000366119113, Stanley Trapezklinge a 5Stück Nr.0-11-911 Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-693929
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5000366119113
EAN/GTIN:
     5000366119113
Suchbegriffe:
Trapezklinge
Universalmesserklingen
trapezklinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5000366119113, Trapezklinge a 5Stück Nr.0-11-911 Stanley, Fabrikat: Stanley
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Klingenlänge:
50 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,45 mm
Inhalt:
5 Stück
Marke:
STANLEY®
Weitere Suchbegriffe: Klingen, TRAPEZKLINGE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,38*
12 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,41*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,55*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,56*
Lager 260
96
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-788
ab € 11,02*
Zubehör
Stanley
0-10-810
ab € 10,66*
Zubehör
Stanley
0-10-819
ab € 17,58*
Zubehör
Stanley
199089
ab € 5,06*
Zubehör
Stanley
0-10-088
ab € 1,72*
Zubehör
Stanley
2-10-199
ab € 4,65*
Zubehör
Stanley
0-10-299
ab € 4,58*
Zubehör
Stanley
0-10-189
ab € 8,08*
Zubehör
Stanley
2-11-911
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.