Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Sicherheitsmesser 99 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Sicherheitsmesser 99 E
Stanley Sicherheitsmesser 99 E
Stanley Sicherheitsmesser 99 E
Stanley Sicherheitsmesser 99 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-12784387
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Orange
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-299
ab € 4,58*
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,53*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,97*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 37,21*
Zubehör
RS Pro
5416646
ab € 0,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.