Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Messer 199 E feststehende Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Messer 199 E feststehende Klinge
Stanley Messer 199 E feststehende Klinge
Stanley Messer 199 E feststehende Klinge
Stanley Messer 199 E feststehende Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185093
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-10-199
EAN/GTIN:
     5000366101996
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
2-11-921
ab € 2,89*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,66*
Zubehör
Stanley
0-10-299
ab € 4,58*
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,53*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,12*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,19*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,87*
Zubehör
RS Pro
613454
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.