Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Messer 088 einziehbare Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Messer 088 einziehbare Klinge
Stanley Messer 088 einziehbare Klinge
Stanley Messer 088 einziehbare Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-12784384
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
ABS Synthetik
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
43 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,53*
Zubehör
Stanley
3-11-921
ab € 2,83*
Zubehör
Stanley
8-11-921
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.