Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-788 Teppichmesser Schwarz, Metallisch Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-10-788 Teppichmesser Schwarz, Metallisch Abbrechmesser
Stanley 0-10-788 Teppichmesser Schwarz, Metallisch Abbrechmesser
Stanley 0-10-788 Teppichmesser Schwarz, Metallisch Abbrechmesser
Stanley 0-10-788 Teppichmesser Schwarz, Metallisch Abbrechmesser
Stanley 0-10-788 Teppichmesser Schwarz, Metallisch Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29407338
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-788
EAN/GTIN:
     3253560107888
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Einziehbare Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,66*
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.