Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-819 Teppichmesser Aluminium, Gold Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-10-819 Teppichmesser Aluminium, Gold Abbrechmesser
Stanley 0-10-819 Teppichmesser Aluminium, Gold Abbrechmesser
Stanley 0-10-819 Teppichmesser Aluminium, Gold Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29407340
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Messer mit einziehbarer Klinge - Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig - Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz - InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge - Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug - Magnetische Spitze - Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar - Klinge in fünf Positionen fixierbar - Zehn Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Aluminium, Gold
Einziehbare Klinge
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.