Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802150, "Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609782
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7694010
EAN/GTIN:
     4002805857113
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802150, Drehmomentschlüssel DREMOMETER, in Kartonage, mit Prüfzertifikat , Drehmoment einstellbar , Lesbarüber Skala , Aluminium-Gehäuse , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±3 % , Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A Lieferung: Mit rückführbarem Prüfzertifikat. Vorteil: Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Werteverschiebungen. Eingestelltes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhändig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird. Mit Aufsteckrohr/en, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4480 GRAMM
Skalenbereich in (Nm) min.:
520 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
1000 N·m
Skalenbereich in (lbf) min.:
380 lbf·ft
Skalenbereich in (lbf) max.:
730 lbf·ft
Skaleneinteilung:
10 N·m
4-kant-Antrieb:
3/4 Zoll
Länge:
8121403 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-1
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7694010
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, drehmomentschlüssel 520-1000nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 8571-01, 4002805857113, 7694010, 541350, 1505095
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 846,85*
€ 909,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 846,90*
€ 909,70*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 858,49*
€ 914,16*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 865,74*
€ 921,06*
Lager 260
80
Frei Haus
ab € 914,58*
€ 973,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,51*
€ 1.158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,58*
€ 1.151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,41*
€ 1.123,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,73*
€ 1.104,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,58*
€ 1.088,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,66*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,41*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,42*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,95*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.