Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DX 520-1000Nm 3/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805857113
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8571-01
EAN/GTIN:
     4002805857113
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Drehmomentschlüssel DREMOMETER
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Mit Aufsteckrohren | * Mit Aufsteckrohren.
Länge:
800–1400* mm
Skalenbereich:
520–1000 N·m | 520–1000 N·m; 380–730 Ibf·ft
Vierkantantrieb:
3/4 " | 3/4 Zoll
Skalenteilung:
10 N·m/10 lbf·ft
Gewicht:
5,60 kg
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, drehmomentschlüssel 520-1000nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Handwerkzeug, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Aufsteckknarre, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeuge
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 848,60*
€ 903,18*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 853,04*
€ 903,19*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 856,47*
€ 907,62*
Lager 7
6
Frei Haus
ab € 862,64*
€ 914,47*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 883,06*
€ 936,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,47*
€ 1.088,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,80*
€ 1.081,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,41*
€ 1.058,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,95*
€ 1.041,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,64*
€ 1.026,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,80*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,42*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,47*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,51*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.