Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS 6x6x150 CN 320 CARBIDE, Pferd Polierstein SPS 6x6x150 CN 320 CARBIDE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1028905
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400039
EAN/GTIN:
     4007220107294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SPS 6x6x150 CN 320 CARBIDE, Polierstein SPS 6x6x150 CN 320 CARBIDE, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
144 GRAMM
Breite:
6 mm
Höhe:
6 mm
Korngröße:
320
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPS 6x6x150 CN 320 CARBIDE
Körnung gemäß Hersteller:
320 mm
Masse (Gewicht):
0.144 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
465
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 4,69*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,71*
4 Tage
465
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 4,91*
3 Tage
465
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,93*
€ 4,99*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Box
ab 60 Boxen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Box
ab 120 Boxen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Box
ab 240 Boxen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 32,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509020
ab € 6,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509010
ab € 6,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.