Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42200005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200005
EAN/GTIN:
     4007220294451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl pferd
schleiföl
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung NE für Buntmetalle und Edelstahl (INOX) verhindert störende Flecken auf dem Werkstück, insbesondere auf Edelstahloberflächen.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Buntmetalle, INOX
Inhalt:
1000 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220294451
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
27101991
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1553 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.923 kg
SAP Länge (VE):
231 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiföl
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 7.0:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Bronze | Kupfer | Edelstahl (INOX)
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
nein
GHS Gefahrhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS Sicherheitshinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.;KEIN Erbrechen herbeiführen.;Unter Verschluss aufbewahren.;Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS08
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G
AAO663:
4007220294451
AAO676:
42200005
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
11
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,26*
€ 23,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 23,82*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 24,95*
6 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,05*
€ 25,14*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.