Der Silicium-Karbid-Schleifstein als vielseitiges Schleifmittel für viele Werkzeuge
Synthetische
Abziehsteine wie der Silicium-Karbid-Schleifstein entfalten als Schleifmittel besonders bei sehr stumpfen oder ausgebrochenen Klingen und Schneiden ihre wirksamen abrasiven Schleifkräfte. Äxte, Heckenscheren und grobe Klingen aus Gerätestahl für die Holzbearbeitung lassen sich mit einem perfekten Grundschliff versehen, während auch die Klingenreparatur bei abgebrochener Scharte gewährleistet ist.
Vorteile gegenüber anderen Abziehsteinen
Ausbrüche an Klingen und Schneiden von einem Schnitzmesser, Jagdmesser, Scheren oder am Hobelmesser lassen sich durch den manuellen Schleifprozess effektiv korrigieren und ersparen die Anschaffung kostenträchtiger Ersatzklingen oder einer
Schleifmaschine inklusive Schleifwalze sowie Schleifscheiben. Der Silicium-Karbid-Schleifstein kommt ebenso wie der
Diamant-Schleifstein somit wegen seiner speziellen abrasiven Eigenschaften für den hohen Materialabtrag in groben Schleifarbeiten zum Einsatz, während Natursteine wie der Vulkan-Abziehstein den letzten Feinschliff setzen.
Modelle und Spezifikationen
Um dem abweichendem Bedarf für Industrie und Handwerk gerecht zu werden, kann der Silicium-Karbid-Schleifstein mitunter sowohl als Ölstein mit Petroleum, als auch als
Wasserstein mit Wasser als Kühlmittel eingesetzt werden. Dieses beugt dem Ausglühen der Klinge vor und bewahrt den Härtegrad gehärteter Stähle und Kohlenstoffstähle. Japanische Messer oder hochwertige Küchenmesser aus diesen Metallen lassen sich somit ebenfalls einfach schärfen, abziehen und korrigieren.
- Die Längen der Modelle variieren, sodass Werkzeuge aller Art komfortabel in Handarbeit mit dem gewünschten Schliff versehen werden.
- Ausführungen mit zwei abweichenden Körnungen und Bindungen auf der oberen und unteren Seite lassen sich praktisch als Kombinationsstein einsetzen, sodass direkt der Grundschliff und anschließende Feinschliff mit nur einem Silicium-Karbid-Schleifstein erfolgt.
- Der Silicium-Karbid-Schleifstein kann durch das abrasive Abtragsverhalten einen anderweitigen Abrichtstein zum Abrichten von beschädigten oder stumpfen Schleifscheiben ersetzen und als Schleifscheibenabrichter für die Schleifmaschine fungieren.
- Die synthetische kristalline Bindung und Körnung des Silicium-Karbid-Schleifsteins erlaubt ein präzises Arbeiten an empfindlichen, nicht-metallurgischen Werkstoffen wie Porzellan, Keramik und Glas.