Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliersteinhalter für das Handfeilgerät zum Einspannen aller Querschnitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33509030
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33509030
EAN/GTIN:
     4007220107577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeughalter für Schleif- und Pol...
Der Werkzeughalter für das Handfeilgerät ist variabel einstellbar.
Weitere Informationen:
Passend für:
alle Schleif- und Poliersteine
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliersteinhalter für das Handfeilgerät zum Einspannen aller Querschnitte
SAP EAN Stck.:
4007220107577
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 8466100175 | 84661020
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
190 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.024 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
95 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Schleif- und Poliersteine, Handfeilgerät
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
21029090
unspsc 6.0:
21011316
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Bearbeitungsaufgaben:
Flächenbearbeitung | Polieren | Schlichten | Stufenweises Feinschleifen | Verrunden
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAO663:
4007220107577
AAO676:
33509030
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Poliersteinhalter für das Handfeilgerät zum Einspannen aller Querschnitte
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.