Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1165-42200002
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200002
EAN/GTIN:
     4007220147603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl pferd
schleiföl
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung NE für Buntmetalle und Edelstahl (INOX) verhindert störende Flecken auf dem Werkstück, insbesondere auf Edelstahloberflächen.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Buntmetalle, INOX
Inhalt:
400 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220147603
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Der Transport auf dem Luftweg, Seeweg und der Schiene ist für die Spraydosen nicht möglich.
Zolltarif-Nr.:
27101991
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1185 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.455 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
71 mm
SAP Höhe (VE):
71 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiföl
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 7.0:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Bronze | Kupfer | Edelstahl (INOX)
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
ja
GHS Gefahrhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS Sicherheitshinweis:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.;Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.;Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.;Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.;Inhalt/Behälter der nationalen/lokalen Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS02
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G
ADR Nr.:
1950
Beförderungskategorie:
2
AAO663:
4007220147603
AAO676:
42200002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spraydose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.