Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1165-42200001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200001
EAN/GTIN:
     4007220147597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl pferd
schleiföl
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung Fe für Stahl bewirkt Schutz vor Korrosion.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Stahl
Inhalt:
400 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220147597
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Der Transport auf dem Luftweg, Seeweg und der Schiene ist für die Spraydosen nicht möglich.
Zolltarif-Nr.:
27101991
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1185 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.447 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
71 mm
SAP Höhe (VE):
71 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiföl
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 7.0:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahl | Stahl, Stahlguss
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
ja
GHS Gefahrhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS Sicherheitshinweis:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.;Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.;Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.;Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.;Inhalt/Behälter der nationalen/lokalen Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS02
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G
ADR Nr.:
1950
Beförderungskategorie:
2
AAO663:
4007220147597
AAO676:
42200001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spraydose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.