Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Picto GHS
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42200004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200004
EAN/GTIN:
     4007220294468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl pferd
schleiföl
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung Fe für Stahl bewirkt Schutz vor Korrosion.
Weitere Informationen:
Verwendung auf:
Stahl
Inhalt:
5000 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220294468
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
27101991
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
7100 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
4.8 kg
SAP Länge (VE):
182 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
241 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleiföl
ECLASS 12.0:
23060103
ECLASS 7.0:
23060103
ECLASS 8.1:
23060103
ECLASS 9.1:
23060103
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060103
ECLASS 11.1:
23060103
Vorteile:
Höhere Standzeit der Werkzeuge. | Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. | Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. | Bessere Oberfläche.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahl | Stahl, Stahlguss
Antriebsarten:
Handeinsatz
GHS Gefahrgut:
nein
GHS Gefahrhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS Sicherheitshinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.;KEIN Erbrechen herbeiführen.;Unter Verschluss aufbewahren.;Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
GHS Nr.:
GHS08
GHS Signalwort:
Gefahr
GHS Signalwort kurz:
G
AAO663:
4007220294468
AAO676:
42200004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kanister
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 60,58*
€ 75,58*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 76,47*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 62,19*
€ 79,47*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 63,18*
€ 80,67*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 65,91*
€ 81,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 12,116* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.