| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-908811 Herst.-Nr.: 062606841E-6 EAN/GTIN: 4008198862666 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
626/6, Camapur Comfort 626, Schutzhandschuh, Größe 6 aus Nylon, Polyurethan Kategorie II , Farbe schwarz mechanisch, EN 388, Fabrikat: KCL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 25 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, SCHUTZHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,53* | | | | | | 44 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,57* | € 4,72* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 29,20* | € 34,35* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 28,40* | € 36,77* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 28,07* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|