| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681606 Herst.-Nr.: 62606 EAN/GTIN: 4008198762669 |
| |
|
| | |
| KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 626 Montagehandschuh Camapur® Comfort 626 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Gute Feinfühligkeit • Hohe Atmungsaktivität • Hohe mechanische Belastbarkeit • Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten • Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen • Geringe Schmutzanfälligkeit • Größe anhand der Paspelierung erkennbar • Waschbar Ausführung: • Nahtloses Trikot • Strickbund • Handrückenfrei • Tiefgetaucht Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten Material: Polyurethan, Polyamid Länge: 220–260 mm Stärke: 1,0 ± 0,2 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Branche: | Elektronikindustrie | Größe: | 6 | Passform: | einseitig tragbar | Länge bis: | 260 mm | Länge von: | 220 mm | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Polyamid (PA) | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 6-10 | Materialstärke: | 1 mm | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Innenverarbeitung: | gefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Verarbeitung Innenmaterial: | Trikotfutter | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 2131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,56* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,60* | € 4,70* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 29,43* | € 33,89* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 28,22* | € 37,30* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 27,93* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|