| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-908799 Herst.-Nr.: 047110941E-10 EAN/GTIN: 4008198747109 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
471+/10, CovaSpec 471, Spezialschutzhandschuh, Größe 10 aus Polyurethan, Polyamid, Carbon Kategorie II , Farbe beige Antistatik, EN 388, Fabrikat: KCL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, SPEZIALSCHUTZHANDSCHUH,, Warnschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,03* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 36,69* | € 49,22* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 38,52* | € 50,92* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,78* | € 50,94* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 39,01* | € 51,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|