| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-603152 Herst.-Nr.: 2920-XXL EAN/GTIN: 5450208011615 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1001D005, Schutzanzug Tyvek® Classic XPERT Atmungsaktiver Typ-5-/6-Anzug erfüllt hohe Erwartungen. Material:Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Schutzklasse: Kategorie III, Typ 5B/6B Neue Bionorm: EN 14126:2003 Auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gemäß EN 1149-5:2008 EN 1073-2 (Neu Klasse 2) - Neue zum Patent angemeldete Nahttechnologie - Schutzanzug mit Kapuze, weiß, außen liegende Nähte, dreiteilige Kapuze - Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung - Eingeklebter Gummizug in der Taille Neu: Ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit, Ärmel rutschen nicht hoch., Fabrikat: DuPont Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 185 GRAMM | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, Pont, EINWEGANZUG, 4272119566, 5450208011615, D14663997, 650012, 1484629, 2920/2XL, 2920, 863327, 2920/3XL, 5450208011622, 863328, TOK/2XL, 5450208000459, Auslaufartikel 14022020, TOK, 1118303 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,34* | € 6,88* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,28* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,32* | € 7,63* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,21* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|