Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3053K011, Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-600473
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073811141X-11
EAN/GTIN:
     4008198773818
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3053K011, Handschuh Tricotril® Winter 738/739 Kategorie: III. - Material: Nitril, Wolle - Ausführung: starkes nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung, nach EN 388 (3.1.2.1.), EN 374 (AJL), EN 407 (X1XXXX) - Eigenschaften: kurzfristiger Kälteschutz bis -20° C, breite Chemikalienbeständigkeit, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, hohe mech. Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, naturlatexfrei, hoher Tragekomfort für langes Arbeiten Einsatzbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung in den Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
211 GRAMM
Ausführung:
738
Länge:
300 mm
Stärke:
2,0 mm
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, thermohandschuh, winterbauhandschuhe nitril, Handschuh, HANDSCHUH, Lebensmittelhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, 4008198773818, 1486756, 738/11, Tricotril Winter 738, 073811141X, 420528
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13
10
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 22,48*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 25,36*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 25,53*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 27,42*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 20,42*
€ 27,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 224,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.