Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3022K006, Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-600466
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061906941E-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3022K006, Handschuh Camapur® Comfort 616/619 Kategorie: II, EN 388 (2.1.3.1.) - Material: Polyamid, Polyurethan - Länge: ca. 240 mm - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei, getaucht - Farbe: weiß/grau - Eigenschaften: extrem gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, waschbar Einsatzbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Ausführung:
619
Größe:
6
Farbe:
weiß/grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Produktschutzhandschuhe, HANDSCHUH, 4008198761969, 1483935, 619+/6, Camapur Comfort 619+, 061906941E, 420364
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,68*
6 Tage
90
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 2,77*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,26*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,28*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,91*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.