Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3098A009, Handschuh Bi-Color 87-900, Gr. 8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-599845
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-900-XXL
EAN/GTIN:
     0076490494285
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3098A009, Handschuh Bi-Colour(TM) 87-900 Kategorie III, EN 388 (X.1.2.0.), EN 374 (AKL) Material: - Latex, Neopren, Velourisierung aus Baumwolle Eigenschaften: - Hervorragender Nass- und Trockengriff - Zuverlässiger Schutz vor verschiedensten Chemikalien dank Doppelbeschichtung - Gute Robustheit und Langlebigkeit - AQL: 1,5 Einsatzbereiche: - Flugzeugbau, Batteriefertigung, Chemiewerke, Elektronik, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Größe:
8,5-9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr. 8,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Bi-Colour, HANDSCHUH, 0076490494285, 1481322
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,51*
€ 2,06*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,19*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,21*
7 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,22*
1 Tag
312
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37675080
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37675090
ab € 1,39*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 3,03*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,70*
Ähnlich
Ansell
87-900
ab € 1,42*
Ähnlich
Ansell
87900080
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.