Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 10,5-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155304
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-900
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 11

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 87-900, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2120A, EN 374, EN 374 Level AKLNPT, schwerer Handschuh mit strukturiertem Rautenfinish, robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff, Farbe: grün/gelb, Material außen: Latex-Neoprenkombination, Material innen: velourisierte Baumwolle, Materialstärke: 0,68 mm, Länge: ca. 323 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Latex
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Latex-Handschuhe, Sicherheitshandschuhe, Schutzkleidung, Chemikalienhandschuhe einfach, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
500
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 1,91*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,51*
€ 2,10*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,20*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 1,41*
€ 2,23*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 2,44*
€ 3,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37675080
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37675090
ab € 1,40*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 3,01*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,81*
Ähnlich
Ansell
87900080
ab € 1,43*
Ähnlich
Ansell
87900090
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.