Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3016K010, Handschuh Combi Lat ex 403,600 mm,Gr. 10,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-599680
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     040310191X-10
EAN/GTIN:
     4008198740308
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3016K010, Handschuh Combi-Latex® 395/403 Kategorie: III. - Material: Naturlatex - Ausführung: Stulpe, geraut - Eigenschaften: sehr gute mech. Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, sehr gute Kälte-Flexibilität, gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Galvanikbereiche, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Kanalarbeiten. EN 388 (1.1.1.X.), EN 374 (BKL), Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
382 GRAMM
Ausführung:
403
Länge:
600 mm
Stärke:
1,0 mm
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl gummihandschuhe gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198740308, 1498428, 403+/10, Combi-Latex 403+, 040310191X, 420269
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 22,64*
1 Tag
64
€ 4,79*
ab € 16,83*
€ 22,70*
6 Tage
29
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 22,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 23,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,10*
€ 24,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,76*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.