Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3005A009, Handschuh HyFlex 11-601, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-599102
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-601-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3005A009, Handschuh HyFlex® Lite 11-600/601 Kategorie II, EN 388 (3.1.3.1.) Material: - PU-Beschichtung auf Rundstrickfutter, teilbeschichtet Eigenschaften: - Hohe Geschmeidigkeit - Maximale Bewegungsfreiheit - Optimale Tastempfindlichkeit - Überragende Reißfestigkeit trotz extrem geringer Materialstärke - Gute Griffsicherheit von trockenen Komponenten durch Tauchbeschichtung aus Polyurethan Ausführung: - Handschuh aus gestricktem Stretch-Nylon in Verbindung mit Tauchbeschichtung aus Polyurethan Einsatzbereiche: - Diffizile und präzise Arbeiten, Verpackungsarbeiten, Montage von Kleinteilen in allen Industriebereichen, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Ausführung:
11-601
Größe:
9
Farbe:
grau/schwarz | grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.