Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3053K010, Handschuh Tricotril Winter 738, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-597720
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073810141X-10
EAN/GTIN:
     4008198773801
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3053K010, Handschuh Tricotril® Winter 738/739 Kategorie: III. - Material: Nitril, Wolle - Ausführung: starkes nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung, nach EN 388 (3.1.2.1.), EN 374 (AJL), EN 407 (X1XXXX) - Eigenschaften: kurzfristiger Kälteschutz bis -20° C, breite Chemikalienbeständigkeit, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, hohe mech. Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, naturlatexfrei, hoher Tragekomfort für langes Arbeiten Einsatzbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung in den Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Ausführung:
738
Länge:
300 mm
Stärke:
2,0 mm
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, HANDSCHUH, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, 4008198773801, 1486755, 738/10, Tricotril Winter 738, 073810141X, 420527
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 22,35*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 25,21*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 25,37*
7 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 27,21*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 27,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 223,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.