Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3020K008, Handschuh Camapur Comfort616, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-597103
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061608941E-8
EAN/GTIN:
     4008198761686
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020K008, Handschuh Camapur® Comfort 616/619 Kategorie: II, EN 388 (2.1.3.1.) - Material: Polyamid, Polyurethan - Länge: ca. 240 mm - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei, getaucht - Farbe: Weiß - Eigenschaften: extrem gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, waschbar Einsatzbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Ausführung:
616
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Produktschutzhandschuhe, HANDSCHUH, 4008198761686, 1485322, 616+/8, Camapur Comfort 616+, 061608941E, 197659
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,55*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,58*
2 Tage
770
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 2,61*
7 Tage
173
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,23*
2 Tage
270
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 3,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,60*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.